Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 BUMAX109 M 6 A 4-109 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 BUMAX109 M 6 A 4-109 S
ISO 4032 A 4 BUMAX109 M 6 A 4-109 S
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-040329420060000-REY
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329420060000-REY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, iso 4032 blank, BUMAX109, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M6, ISO4032, A4-109, AM403260, 04032.942
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,92*
€ 167,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,29*
€ 166,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,86*
€ 160,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,09*
€ 157,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,06*
€ 135,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.