Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig Federrollen Gitterrost 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-051106-MUN
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51106
EAN/GTIN:
     4031405511064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium

  • Stabile Rechteckrohr-Holme

  • 200 mm tiefe Stufen

  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)

  • 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen ,(Höhe: 1.000 mm)

  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)

  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich

  • Maximale Belastung: 150 kg



Belastbarkeit = 150 kg
Material = Aluminium
Arbeitshöhe = 3.5 m
Holmbreite = 24 mm
Bauart = Freistehend, Einseitig begehbar, Mit Rollen
Holmhöhe = 57 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe = 200 mm
Sprossen-/Stufenanzahl = 6 St.
Sprossen-/Stufenabstand = 240 mm
Neigung = 60 °
Plattformhöhe = 1.44 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett = Ja
Höhe = 2.44 m
Plattformlänge = 800 mm
Plattformbreite = 600 mm
Rollendurchmesser = 125 mm
Grundfläche Breite = 0.94 m
Grundfläche Länge = 1.75 m
Stufen-/Plattformausführung = Stahl-Gitterrost
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,31*
€ 856,51*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 751,59*
€ 856,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,30*
€ 857,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,70*
€ 870,09*
Lager 5HCAZ
7 Tage
3
€ 9,95*
ab € 1.105,41*
€ 1.222,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,60*
€ 1.454,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,21*
€ 1.453,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,80*
€ 1.400,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,98*
€ 1.361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,41*
€ 1.315,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 368,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.