Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttr.eins.beg.Rollen&Griffen Gitterrost 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-058104-MUN
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     58104
EAN/GTIN:
     4031405581043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium

  • Stabile Rechteckrohr-Holme

  • 200 mm tiefe Stufen

  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)

  • 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen ,(Höhe: 1.000 mm)

  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort

  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)

  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich

  • Maximale Belastung: 150 kg



Belastbarkeit = 150 kg
Material = Aluminium
Arbeitshöhe = 3 m
Holmbreite = 24 mm
Bauart = Freistehend, Einseitig begehbar, Mit Rollen
Holmhöhe = 57 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe = 200 mm
Sprossen-/Stufenanzahl = 4 St.
Sprossen-/Stufenabstand = 240 mm
Neigung = 60 °
Plattformhöhe = 0.96 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett = Ja
Höhe = 1.96 m
Plattformlänge = 800 mm
Plattformbreite = 600 mm
Rollendurchmesser = 125 mm
Grundfläche Breite = 0.82 m
Grundfläche Länge = 1.41 m
Stufen-/Plattformausführung = Stahl-Gitterrost
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,44*
€ 820,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,30*
€ 820,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,00*
€ 820,77*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 745,71*
€ 840,18*
Lager 5HCAZ
6 Tage
5
€ 9,95*
ab € 918,29*
€ 1.035,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,46*
€ 1.232,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,71*
€ 1.231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,77*
€ 1.187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,52*
€ 1.150,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,29*
€ 1.092,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.