Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 4 BUMAX109 300HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4-109 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7089 A 4 BUMAX109 300HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4-109 S
ISO 7089 A 4 BUMAX109 300HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4-109 S
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-070899420120000-REY
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070899420120000-REY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 BUMAX109 300 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a13, din 125 a, BUMAX109, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 12, ISO7089, A4-109, AM7089120, 07089.942
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,70*
€ 278,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,18*
€ 276,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,34*
€ 270,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,88*
€ 253,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,58*
€ 229,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.