Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN EN 14399-4
>
Artikel
EN 14399 -4 10.9 M 22 x 75 Sechskantschrauben, K1, -P- S
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-143991040220075-REY
Hersteller:
Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
143991040220075-REY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 16x75
din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (1 Stück)
... >
02-01 Schrauben
>
EN 14399-4 Schrauben Sechskantschrauben mit großer Schlüsselweite für HV-Verbind
>
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Weitere Suchbegriffe:
din en14399-4 m22
,
Bauregelliste
,
CE
,
DIN 18800
,
DIN 6914
,
EN 1090
,
EN 14399-4
,
HV-Schrauben Peiner
,
Sechskant-Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
Stahlbauschrauben
,
M22x75
,
EN 14399
,
AM143992275
,
14399.104
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen