Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 20 x 75 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 20 x 75 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn S
EN 14399 -4 10.9 M 20 x 75 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn S
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-143991240200075-REY
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240200075-REY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m20
din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (1 Stück)
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 16x75, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, M20x75, EN 14399, tZn, AM143992075, 14399.124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.