Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 30 x 70 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 70 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn S
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 70 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn S
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-143991250300070-REY
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250300070-REY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m30
din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 70 VE=S (1 Stück)
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 20x70, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, M30x70, EN 14399, tZn, AM143993070, 14399.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.