Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1830200011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526401
EAN/GTIN:
     4317784526401
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 3

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
• Flüssigkeitsfeste, langlebige Beschichtung
• Strapazierfähig
• Sehr dünnes und elastisches Material
Ausführung:
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
Material: Träger Hochleistungs-Polyethylenfaser, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-grün
Größe = 11
Schutz nach = EN 388:2016 4.X.4.2.B.
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, pu schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Bladechamp, Arbeitshandschuh, 1830200011, 30200011
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
740
10
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,22*
2 Tage
740
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,72*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 3,78*
Lager 5HCAZ
650
10
€ 9,95*
ab € 2,868*
€ 3,868*
5 Tage
1480
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,868*
€ 4,60292
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,528*
€ 4,19832
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.