Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Handschuh RewoMech 640, Gr. 12
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1830510012
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198764021
EAN/GTIN:
     4008198764021
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Montagehandschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Hohe Feinfühligkeit
• Frei von Chromat VI
Ausführung:
• Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
• Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm
Farbe: grau
Marke = Honeywell KCL
Größe = 12
Schutz nach = EN 388 2.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, KCL, GmbH, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 1830510012, 30510012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 142,61*
€ 169,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 141,22*
€ 168,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 135,36*
€ 161,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 131,61*
€ 156,62
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 127,07*
€ 151,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.