| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1843790203 Herst.-Nr.: 1712 232 110 S EAN/GTIN: 4055301138705 |
| |
|
| | |
| Polo-Shirt 1712 230 und 1712 232
Eigenschaften: • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m² Farbe = space nachtblau Marke = BP® Ausführung = space Größe = S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Shirt, T-Shirt, Polo-Shirt, Polo, 1843790203, 43790203 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 21,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,28* | € 22,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,45* | € 26,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,14* | € 27,29* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 26,86* | € 35,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|