| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1850100805 Herst.-Nr.: 1872-646-32/L EAN/GTIN: 4010365968965 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke 1872 646
Eigenschaften: • Wärmend und atmungsaktiv • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Ausführung: • Innen liegende Saumweitenverstellung • Armliftsystem • Verlängerte Rückenpartie • Stehkragen Material: 100 % Polyester, 270 g/m² Farbe = schwarz Marke = BP® Größe = L |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Mütze, BP®, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, 1850100805, 50100805 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,37* | € 40,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,38* | € 41,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,45* | € 47,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,80* | € 47,27* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 53,87* | € 67,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|