Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Travabon Classic Hautschutz 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Travabon Classic Hautschutz 100ml Tube
Travabon Classic Hautschutz 100ml Tube
Travabon Classic Hautschutz 100ml Tube
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1884110000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     4016208208533
EAN/GTIN:
     4016208208533
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Handschutzsalbe
Hautschutzsalbe
Hautschutzsalbe Travabon® Classic

Eigenschaften:
• Erleichtert die Hautreinigung, erhält die Griffigkeit
• Für Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß
• Salbe (Suspension)
• Wasserlöslich
• Fett- und silikonfrei
• Schmutzbindende Spezialemulgatoren
• Parfümiert
Einsatzbereiche: schützt die Haut bei öligen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
Marke = SC Johnson™
Ausführung = Travabon® Classic
Inhalt = 100 ml
Gebinde = Tube
Weitere Suchbegriffe: hautschutzsalbe 100ml, handschutzsalbe, hautschutzsalbe deb, Travabon®-Hautschutzsalbe, Salbe, 1884110000, 84110000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,49*
€ 30,78*
Lager 5HCAZ
1 Tag
14
12
pro Stück
€ 9,95*
ab € 53,45*
€ 65,12*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 781,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.