Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme STOKO Protect+ 1000ml Flasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Hautschutzcreme STOKO Protect+ 1000ml Flasche
Hautschutzcreme STOKO Protect+ 1000ml Flasche
Hautschutzcreme STOKO Protect+ 1000ml Flasche
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1884160000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     4016208246672
EAN/GTIN:
     4016208246672
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme
Hautschutzcreme Stokoderm® aqua sensitiv

Eigenschaften:
• Spezial-Hautschutzcreme gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit
Einsatzbereiche: schützt die Haut bei Feuchtarbeiten

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H319: Verursacht schwere Augenreizung
Marke = SC Johnson™
Inhalt = 1000 ml
Gebinde = Softflasche
Weitere Suchbegriffe: Schutzcreme, Creme, 1884160000, 84160000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,58*
  
Preis gilt ab 90 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Flaschen
€ 471,79*
€ 561,43
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 467,45*
€ 556,27
pro Flasche
ab 45 Flaschen
€ 450,81*
€ 536,46
pro Flasche
ab 90 Flaschen
€ 443,58*
€ 527,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.