Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solopol GrittyFoam Rein. 3,25l Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solopol GrittyFoam Rein. 3,25l Kartusche
Solopol GrittyFoam Rein. 3,25l Kartusche
Solopol GrittyFoam Rein. 3,25l Kartusche
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1884530000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     5010424066259
EAN/GTIN:
     5010424066259
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Hautreiniger Solopol® GFX

Eigenschaften:
• Der weltweit einzige Schaumhandreiniger mit Reibemittel gegen starke Verschmutzungen
• Reinigungsgrad 3
• Enthält nicht kratzende, biologisch abbaubare Reibemittel
• Durch die Umwandlung der Flüssigkeit in Schaum sind 43 % mehr Handwäschen möglich
• Reinigt und pflegt
• Starker Schaumhandreiniger mit Reibemittel
Einsatzbereiche: Öle, Fette, Ruße, Schmierstoffe
Inhalt = 3250 ml
Gebinde = Kartusche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 9,95*
ab € 160,20*
€ 199,60*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 248,97*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 798,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.