Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solopol Classic Reiniger 2 l Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solopol Classic Reiniger 2 l Kartusche
Solopol Classic Reiniger 2 l Kartusche
Solopol Classic Reiniger 2 l Kartusche
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1884550000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     4016208098561
EAN/GTIN:
     4016208098561
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste 2000 ml
handreinigungspaste
Handreiniger Solopol® Classic

Eigenschaften:
• Traditioneller ph-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit
• Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter
• Paste mit Reibemitteln
• Lösemittel-, farbstoff-, seifen- und silikonfrei
• Hinterlässt ein spürbar gepflegtes Hautgefühl
Einsatzbereiche: für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe
Marke = SC Johnson™
Inhalt = 2000 ml
Gebinde = Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Waschlotion, Reiniger, Hautreiniger, 1884550000, 84550000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 23,04*
€ 32,08*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 77,91*
€ 99,33*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.