Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh A585 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 in Größe 37 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-24600-37-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24600 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692251196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 585 XP ESD - S3 - W.10 - Gr.37
knöchelhoher Sicherheitsschuh
weiches Rindleder
Sneaker Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: keine
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe = grau-blau
Größe = 37
Weite = 10
Modell = ESD-Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = keine
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = weiches vollnarbiges Rindleder
Laufsohle = SN 2.0
Schnürung = Schnürsenkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 85,18*
1
€ 4,90*
ab € 71,09*
€ 87,13*
11 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 69,86*
€ 87,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 87,57*
Lager 5HCAZ
100
1
€ 9,95*
ab € 87,16*
€ 104,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,42*
€ 123,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.