Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 535 XP nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 47 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-25800-47-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     25800 S3 47
EAN/GTIN:
     4043692362892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 535 XP ESD - S3 - W.10 - Gr.47
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Waterproof-Glattleder
Outdoor Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Schutzkappe: Überkappe
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe = schwarz
Größe = 47
Weite = 10
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = Überkappe
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Nubukleder
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuh s3 gr. 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,06*
€ 77,26*
1
€ 4,90*
ab € 64,87*
€ 81,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 81,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,14*
€ 82,03*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 79,87*
€ 95,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,46*
€ 112,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 79,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.