Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/55mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013404355
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784562225
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer

Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 30
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 20
Alu < 8% Si = 30
INOX ferrit./martens. = 15
INOX austenitisch = 15
Alu > 8% Si = 30
INOX duplex = 15
Bohrer-Ø = 43 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, HSS-Co, Schnitttiefe, 55mm, HSSE, HSS-E, 3013404355, 13404355
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,06*
€ 68,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,93*
€ 68,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 73,35*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,63*
€ 73,38*
Lager 5HCAZ
unbekannt
€ 9,95*
ab € 87,77*
€ 108,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.