Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3014000500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079600
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 80 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Schaft-Ø = 8 mm
für Gewinde = M5
Senker-Ø = 10 mm
Zapfen-Ø = 5,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, blank, FORMAT, DIN373FORMAT, DIN, HSS, fein, 373, 180°, Schaft, Gütegrad, Flachsenker, DIN373, zyl., mit, Senker, Für, /1400, Flach-Senker, 3014000500, 14000500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,53*
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,76*
€ 8,32*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,41*
Lager 5HCAZ
98
1
€ 9,95*
ab € 6,88*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.