Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3015100600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784252867
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Maschinen-Kegelreibahle

Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = geeignet
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 160 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Guss GGG = geeignet
Alu < 8% Si = geeignet
Stahl < 1400 N/mm² = bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = geeignet
INOX austenitisch = geeignet
Alu > 8% Si = geeignet
Titan > 850 N/mm² = bedingt geeignet
Nenn-Ø = 6 mm
Schneidenlänge = 105 mm
kleiner/großer Ø = 5,9/8 mm
Schaft-Ø h9 = 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 2179, DIN 2179 Kegelreibahle, DIN 2179 Reibahle, Kegelreibahle DIN 2179, Reibahle DIN 2179, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 2179, FORMAT, Maschinen-Kegelreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Kegelschälreibahle, DIN2179, Schneide, Werkzeug, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, Nietlochreibahle, DIN, nicht, Kegelreibahle, Handkegelreibahle, 2179, Reibahle, HSSE, HSS-E, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, 3015100600, 15100600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 20,26*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 15,73*
€ 21,19*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 21,22*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 16,07*
€ 22,05*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 18,57*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.