Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 125X1,20X22 64 Z Stark
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3015423603
Hersteller:
     KTS
Herst.-Nr.:
     N2125120640BB
EAN/GTIN:
     4053569842174
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B

Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Marke = STARK
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 25
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 15
Alu < 8% Si = 800
Kupfer Cu-Leg. = 350
INOX ferrit./martens. = 10
INOX austenitisch = 10
Alu > 8% Si = 600
Zähnezahl = 64
Ø j15 = 125 mm
Breite j11 = 1,2 mm
Bohrung H7 = 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423603, 15423603
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,78*
€ 35,32*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 35,32*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 25,96*
€ 35,42*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 26,62*
€ 37,11*
Lager 5HCAZ
8
€ 9,95*
ab € 31,58*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.