Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3016740140
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012890140000
EAN/GTIN:
     4031093703109
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu ein 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche des Gewindes.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit Überlaufschaft
Stahl < 700 N/mm² = 15
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 110 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 10
Guss GGG = 25
Alu < 8% Si = 25
Stahl < 1400 N/mm² = 8
Alu > 8% Si = 25
Schaft-Ø = 11 mm
Gewinde = M14
Steigung = 2 mm
Schaft-Vierkant = 9 mm
Kernloch-Ø = 12 mm
Norm = DIN 376
Weitere Suchbegriffe: Form, PM, 376, 1674, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, TiN-beschichtet, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Maschinengewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Grünring, Gewindebohrer, TIN, Sackloch, DIN376, HSSE, Metrisch, HSS-E, Schneidwerkzeug, 3016740140, 16740140
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 55,55*
€ 71,11*
2 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,87*
€ 86,73*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,25*
€ 93,57*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,93*
€ 109,99*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.