Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M16 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3016780160
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009150160000
EAN/GTIN:
     4031093265539
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit Überlaufschaft
Stahl < 700 N/mm² = 12
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 110 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Alu < 8% Si = 25
Alu > 8% Si = 25
Schaft-Ø = 12
Gewinde = M16
Steigung = 2 mm
Schaft-Vierkant = 9
Kernloch-Ø = 14 mm
Norm = DIN 376
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, pg gewindebohrer, 376, Form, Gelbring, 371, 1678, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Maschinengewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, TIN, DIN376, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016780160, 16780160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 34,87*
€ 46,92*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 75,15*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.