Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3016990080
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010020080000
EAN/GTIN:
     4049844005815
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit verstärktem Schaft
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 90 mm
Alu < 8% Si = 25
INOX ferrit./martens. = 10
INOX austenitisch = 8
Alu > 8% Si = 25
Schaft-Ø = 8 mm
Gewinde = M8
Steigung = 1,25 mm
Schaft-Vierkant = 6,2 mm
Kernloch-Ø = 6,8 mm
Norm = DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Form, 371, PM, HSSEPM, 1699, Blauring, TiN, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, TiN-beschichtet, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Maschinengewindebohrer, DIN, Typ, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, DIN371, Metrisch, HSS-E, Schneidwerkzeug, 3016990080, 16990080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
19
€ 9,95*
ab € 11,38*
€ 16,23*
14 Tage
26
€ 6,99*
ab € 23,86*
€ 32,86*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 37,41*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.