Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M22x1,5 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017270045
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008320220070
EAN/GTIN:
     4031093633000
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 12
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 125 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Schaft-Ø = 18 mm
Schaft-Vierkant = 14,5 mm
Kernloch-Ø = 20,5 mm
Gewinde x Steigung = M22 x 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Passschrauben, Durchgangsloch, Passchrauben, Maschinengewindebohrer, DIN, Gelbring, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 374, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Paßschrauben, Gewinde-Werkzeug, 1727, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017270045, 17270045
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 89,25*
€ 110,65*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 111,28*
€ 136,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 148,01*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,59*
€ 170,53*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.