Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017550023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784126588
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 10
Beschichtung = dampfbehandelt
Gesamtlänge = 100 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Alu < 8% Si = 15
Stahl < 1400 N/mm² = 6
Alu > 8% Si = 15
Schaft-Ø = 9 mm
Schaft-Vierkant = 7 mm
Kernloch-Ø = 10,8 mm
Gewinde x Steigung = M12 x 1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550023, 17550023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,49*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,97*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 15,56*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 15,78*
Lager 5HCAZ
4 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,99*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.