Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017550031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784126625
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 10
Beschichtung = dampfbehandelt
Gesamtlänge = 100 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Alu < 8% Si = 15
Stahl < 1400 N/mm² = 6
Alu > 8% Si = 15
Schaft-Ø = 11 mm
Schaft-Vierkant = 9 mm
Kernloch-Ø = 12,5 mm
Gewinde x Steigung = M14 x 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550031, 17550031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 16,96*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 12,53*
€ 17,92*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 12,59*
€ 17,96*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 12,81*
€ 18,79*
Lager 5HCAZ
4 Tage
7
€ 9,95*
ab € 14,77*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.