Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Gewindeformer DIN371 TiCN Form C M5 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017840005
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9020120050000
EAN/GTIN:
     4031093720236
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2–3 Gänge).

M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar.

Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz X kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit verstärktem Schaft
Stahl < 700 N/mm² = 15
Beschichtung = TiCN
Gesamtlänge = 70 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 15
Alu < 8% Si = 17
Stahl < 1400 N/mm² = 12
INOX ferrit./martens. = 6
INOX austenitisch = 8
Titan > 850 N/mm² = 6
Schaft-Ø = 6 mm
Gewinde = M5
Steigung = 0,8 mm
Schaft-Vierkant = 4,9 mm
Kernloch-Ø = 4,65 mm
Norm = DIN 371
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Maschinengewindefurcher, GÜHRING, Werkzeug, Metallgewindefurcher, Werkzeugmaschine, Furcher, 6HX, TiCN, DIN, Gühring, 371, Schmiernuten, DIN371, Gewindewerkzeug, mit, Gewindefurcher, HSSE, HSS-E, Maschinen-Gewindeformer, 3017840005, 17840005
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
7
1
€ 9,95*
ab € 18,66*
€ 26,12*
12 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 23,86*
€ 33,26*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 37,08*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.