Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M12 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017840013
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9020130120000
EAN/GTIN:
     4031093720274
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2–3 Gänge).

M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar.

Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz X kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit Überlaufschaft
Stahl < 700 N/mm² = 15
Beschichtung = TiCN
Gesamtlänge = 110 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 15
Alu < 8% Si = 17
Stahl < 1400 N/mm² = 12
INOX ferrit./martens. = 6
INOX austenitisch = 8
Titan > 850 N/mm² = 6
Schaft-Ø = 9 mm
Gewinde = M12
Steigung = 1,75 mm
Schaft-Vierkant = 7 mm
Kernloch-Ø = 11,2 mm
Norm = DIN 376
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Maschinengewindefurcher, GÜHRING, Werkzeug, Metallgewindefurcher, Werkzeugmaschine, Furcher, 6HX, TiCN, DIN, Gühring, 376, Schmiernuten, Gewindewerkzeug, mit, Gewindefurcher, DIN376, HSSE, HSS-E, Maschinen-Gewindeformer, 3017840013, 17840013
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
1
€ 9,95*
ab € 40,63*
€ 54,33*
13 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 51,73*
€ 67,83*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 76,33*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.