Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Gewindeformer DIN376 TiCN Form C M16 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017840015
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9020130160000
EAN/GTIN:
     4031093720281
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2–3 Gänge).

M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar.

Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz X kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Marke = GÜHRING
Ausführung = mit Überlaufschaft
Stahl < 700 N/mm² = 15
Beschichtung = TiCN
Gesamtlänge = 110 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 15
Alu < 8% Si = 17
Stahl < 1400 N/mm² = 12
INOX ferrit./martens. = 6
INOX austenitisch = 8
Titan > 850 N/mm² = 6
Schaft-Ø = 12 mm
Gewinde = M16
Steigung = 2 mm
Schaft-Vierkant = 9 mm
Kernloch-Ø = 15 mm
Norm = DIN 376
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer m16, gewindeformer, Maschinengewindefurcher, GÜHRING, Werkzeug, Metallgewindefurcher, Werkzeugmaschine, Furcher, 6HX, TiCN, DIN, Gühring, 376, Schmiernuten, Gewindewerkzeug, mit, Gewindefurcher, DIN376, HSSE, HSS-E, Maschinen-Gewindeformer, 3017840015, 17840015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 65,65*
€ 83,39*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 84,40*
€ 105,18*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,07*
€ 134,04*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.