Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017901001
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010690040000
EAN/GTIN:
     4031093799836
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 12
Beschichtung = TiN
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Alu < 8% Si = 25
Alu > 8% Si = 25
Größe = M3–M12
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, DIN371DIN376, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrer, DIN371, DIN376, 371, DIN, Gelbring, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Maschinengewindebohrersatz, 376, Satz, Gewindebohrer, Durchgangsloch., TIN, HSSE, Metrisch, Gewindebohrersatz, 3017901001, 17901001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 127,22*
€ 156,91*
17 Tage
3
€ 6,99*
ab € 145,42*
€ 178,94*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.