Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 2,0mm Z4 konisch 18G HA SUPRA FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019290200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784628808
Suchbegriffe:
Schaftfräser
Fräser
3019290200
19290200
Kreisbogenfräser, konisch

Anwendung: Für Hinterschnitte und zum Vorschlichten und Schlichen enger Konturen. Bearbeitung von engen Innenradien. Variable Abstellwinkel möglich. Freiformfläche. Bessere Oberflächengüte durch Erhöhung des Zeilenabstandes ae.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 190
Guss GG/GTS = 135
Beschichtung = SUPRA
Stahl < 1000 N/mm² = 150
Guss GGG = 135
Stahl < 1400 N/mm² = 130
INOX ferrit./martens. = 80
INOX austenitisch = 100
INOX duplex = 80
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 120
Gesamtlänge L1 = 75 mm
Schneidenlänge L2 = 10 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,048 mm
Ø D1 = 2 mm
Schaft-Ø D2 = h6 = 8 mm
R1 = 1 mm
R2 = 300 mm
alpha/2 = 18 °
R3 = 1 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 75,94*
€ 95,15*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,94*
€ 97,02*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 98,64*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,79*
€ 101,22*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 124,99*
€ 154,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.