Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 5,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019370501
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629393
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 730
Alu > 8% Si = 650
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 260
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 15 mm
Ø d1 = 5 mm
Halsfreischliff l3 = 4,9 mm
Hals-Ø d3 = 4,9 mm
Alu < 8% Si fz = 0,025 mm
Eckfase 45° = 0,1 mm
Schafttyp = HB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,46*
€ 32,49*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,49*
€ 32,53*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 24,04*
€ 33,31*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 24,97*
€ 35,03*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 37,11*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.