Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019371001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629454
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 730
Alu > 8% Si = 650
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 260
Gesamtlänge l1 = 73 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 10 mm
Schneidenlänge l2 = 25 mm
Ø d1 = 10 mm
Halsfreischliff l3 = 9,7 mm
Hals-Ø d3 = 9,7 mm
Alu < 8% Si fz = 0,055 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Schafttyp = HB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,77*
€ 54,09*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,56*
€ 54,13*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 41,46*
€ 55,32*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 42,89*
€ 58,34*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 64,95*
€ 80,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.