Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z4 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019380600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629539
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 520
Alu > 8% Si = 450
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 300
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 12 mm
Ø d1 = 6 mm
Halsfreischliff l3 = 19 mm
Hals-Ø d3 = 5,8 mm
Alu < 8% Si fz = 0,06 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Schafttyp = HA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,38*
€ 40,54*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 40,57*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 41,44*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 32,16*
€ 43,75*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 46,28*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.