Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 16,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019381600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629607
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 520
Alu > 8% Si = 450
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 300
Gesamtlänge l1 = 92 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm
Schneidenlänge l2 = 32 mm
Ø d1 = 16 mm
Halsfreischliff l3 = 42 mm
Hals-Ø d3 = 15,7 mm
Alu < 8% Si fz = 0,13 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Schafttyp = HB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,48*
€ 185,40*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 185,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 189,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 191,00*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 233,02*
€ 275,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.