Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 8/1,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019390801
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629690
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 180
Alu > 8% Si = 150
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 120
Gesamtlänge l1 = 63 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Schneidenlänge l2 = 9 mm
Ø d1 = 8 mm
Halsfreischliff l3 = 27 mm
Hals-Ø d3 = 7,8 mm
Alu < 8% Si fz = 0,04 mm
Eckenradius r = 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019390801, 19390801
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 64,11*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 49,27*
€ 65,12*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 51,25*
€ 68,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 69,72*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 73,99*
€ 93,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.