Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019391200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629744
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 180
Alu > 8% Si = 150
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 120
Gesamtlänge l1 = 83 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 12 mm
Schneidenlänge l2 = 13 mm
Ø d1 = 12 mm
Halsfreischliff l3 = 38 mm
Hals-Ø d3 = 11,7 mm
Alu < 8% Si fz = 0,07 mm
Eckenradius r = 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019391200, 19391200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 86,12*
€ 106,88*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 87,60*
€ 109,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 110,97*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 115,28*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 131,19*
€ 160,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.