Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 14mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023251400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035580140000
EAN/GTIN:
     4031093645836
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 115
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 92
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 150
Stahl < 1400 N/mm² = 74
Kupfer Cu-Leg. = 80
Alu > 8% Si = 120
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 30
Gesamtlänge l1 = 75 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 14 mm
Schneidenlänge l2 = 14 mm
Ø d1 = h10 = 14 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,054 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 44,79*
€ 60,23*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 54,44*
€ 70,65*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,16*
€ 123,62*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.