Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023270250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784559096
Suchbegriffe:
Keilnutenfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 60
Guss GG/GTS = 70
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 60
Guss GGG = 56
Alu < 8% Si = 90
Kupfer Cu-Leg. = 50
INOX ferrit./martens. = 30
Titan > 850 N/mm² = 25
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 7 mm
Ø d1 = h10 = 2,5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, blank, FORMAT, DIN, Typ, Fräser, Z=2, Format, Vollhartmetall, VHM, lang, 6527, VHM-Fräser, 3023270250, 23270250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,81*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 14,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,31*
€ 14,91*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 15,03*
Lager 5HCAZ
6
1
€ 9,95*
ab € 12,32*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.