Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023631000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784214308
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 35
Guss GG/GTS = 68
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 30
Alu < 8% Si = 100
Stahl < 1400 N/mm² = 25
Kupfer Cu-Leg. = 75
INOX ferrit./martens. = 50
Titan > 850 N/mm² = 50
Gesamtlänge l1 = 66 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 10 mm
Schneidenlänge l2 = 14 mm
Ø d1 = h10 = 10 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,042 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, blank, FORMAT, Fräser, 30°, Format, VHM, VHM-Fräser, 6527, DIN, 2363, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schaft, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, 3023631000, 23631000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 6,90*
ab € 15,12*
€ 21,91*
2 Tage
79
€ 7,90*
ab € 15,91*
€ 22,90*
4 Tage
79
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 23,45*
Lager 5HCAZ
69
€ 9,95*
ab € 18,76*
€ 26,36*
3 Tage
79
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.