| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3023781600 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784215688 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Marke = FORMAT Stahl < 700 N/mm² = 45 Guss GG/GTS = 88 Beschichtung = TiAlN Stahl < 1000 N/mm² = 45 Guss GGG = 88 Alu < 8% Si = 130 Stahl < 1400 N/mm² = 40 Kupfer Cu-Leg. = 75 Gesamtlänge l1 = 92 mm Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm Schneidenlänge l2 = 32 mm Ø d1 = h10 = 16 mm Stahl < 1400 N/mm² fz = 0,058 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, FORMAT, Fräser, 30°, Format, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, TiALN, TiAIN, DIN, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schaft, Schneiden, DIN6527, 2378, Vollhartmetall, 3023781600, 23781600 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,80* | € 63,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,71* | € 65,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,04* | € 67,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 67,29* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 60,19* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|