Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 1,520mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024031520
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784470834
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Marke = FORMAT
Guss GG/GTS = 107
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 91
Stahl < 1400 N/mm² = 73
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 49
Gesamtlänge l1 = 55 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 4 mm
Schneidenlänge l2 = 2,3 mm
Halsfreischliff l3 = 20 mm
Hals-Ø d3 = 1,45 mm
Radius r = 0,75 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC fz = 0,01 mm
Ø d1 = 0/–0,02 = 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, die, Kugelfräser, FORMAT, Fräser, 30°, VHM-Mini-Kugelfräser, 2403, Format, Z2, extra, HSC, VHM, Hartbearbeitung, VHM-Fräser, für, TiALN, Typ, Z=2, Schneiden, Vollhartmetall-Mini-Radiusfräser, Vollhartmetall, VHM-Mini-Radiusfräser, TiAlN, Mini-Radiusfräser, 3024031520, 24031520
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 26,28*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 27,19*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 19,49*
€ 27,74*
Lager 5HCAZ
3 Tage
10
€ 9,95*
ab € 23,05*
€ 30,97*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.