Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,016mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024033016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784471060
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Marke = FORMAT
Guss GG/GTS = 107
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 91
Stahl < 1400 N/mm² = 73
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 49
Gesamtlänge l1 = 55 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 4,5 mm
Halsfreischliff l3 = 16 mm
Hals-Ø d3 = 2,85 mm
Radius r = 1,5 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC fz = 0,018 mm
Ø d1 = 0/–0,02 = 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser r1,5 z2, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, kurz, die, Kugelfräser, FORMAT, Fräser, 30°, VHM-Mini-Kugelfräser, 2403, Format, Z2, extra, HSC, VHM, Hartbearbeitung, VHM-Fräser, für, TiALN, Typ, Z=2, Schneiden, Vollhartmetall-Mini-Radiusfräser, Vollhartmetall, VHM-Mini-Radiusfräser, TiAlN, Mini-Radiusfräser, 3024033016, 24033016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 22,74*
€ 31,59*
4 Tage
24
€ 4,79*
ab € 22,94*
€ 31,60*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 31,89*
5 Tage
28
€ 4,30*
ab € 23,91*
€ 33,82*
Lager 5HCAZ
5 Tage
14
€ 9,95*
ab € 28,28*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.