Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 6mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024230600
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033590060000
EAN/GTIN:
     4031093675307
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Marke = GÜHRING
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = Signum
Guss GGG = 160
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 200
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 100
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 80
Schneidenlänge l2 = 9 mm
Halsfreischliff l3 = 21 mm
Hals-Ø d3 = 5,7 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC fz = 0,04 mm
Ø d1 = h8 = 6 mm
Radius r ±0,015 = 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelfräser, Kugelfräser (Werkzeug), Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kugelfräser 6 mm, die, GÜHRING, Vollhartmetall-Radiusfräser, Fräser, 30°., Vollhartmetall-Kugelfräser, 2423, VHM-Kugelfräser, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, 6527, DIN, Typ, Gühring, Z=2, Signum, Fire, Vollhartmetall, 3024230600, 24230600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 33,68*
€ 45,23*
17 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,28*
€ 56,40*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,98*
€ 74,85*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.