Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 6/0,5mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024290605
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035990060050
EAN/GTIN:
     4049844138636
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Ratiofräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nanopoliert.

Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen. Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen. Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen.
Marke = GÜHRING
Guss GG/GTS = 280
Beschichtung = blank
Guss GGG = 224
Alu < 8% Si = 240
Kupfer Cu-Leg. = 130
Alu > 8% Si = 190
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 13 mm
Halsfreischliff l3 = 20 mm
Hals-Ø d3 = 5,7 mm
Alu < 8% Si fz = 0,05 mm
Ø d1 = e8 = 6 mm
Eckradius r ±0,01 = 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, langlochfräser gühring 6mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, VHM-Torusfräser, blank, ALU, Typ, Gühring, Z=3, Ratiofräser, VHM, Vollhartmetall-Torusfräser, Eckenradius, Fräser, 3024290605, 24290605
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 24,65*
€ 34,06*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 37,22*
€ 50,12*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.