Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024402000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784510950
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 75
Guss GG/GTS = 35
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 70
Alu < 8% Si = 150
Stahl < 1400 N/mm² = 60
INOX ferrit./martens. = 35
Gesamtlänge l1 = 104 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 20 mm
Schneidenlänge l2 = 20 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,06 mm
Ø d1 = h11 = 20 mm
Weitere Suchbegriffe: VHM-FräserDIN6527, blank, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, Grad, Zerspanung, 90G, NC-Entgratfräser, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, DIN, 2440, Z=2, DIN6527, Vollhartmetall, 90°, VHM-Entgratfräser, Entgrat-Fräser, 3024402000, 24402000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,33*
€ 104,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 104,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 106,73*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 90,10*
€ 110,68*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 108,16*
€ 132,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.