Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024440100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784511193
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater

Ausführung: Extralanger Schaft.

Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 160
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 230
Stahl < 1400 N/mm² = 100
Kupfer Cu-Leg. = 200
INOX ferrit./martens. = 80
INOX austenitisch = 60
Alu > 8% Si = 230
Titan > 850 N/mm² = 40
Gesamtlänge l1 = 100 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 4,3 mm
Hals-Ø d3 = 5,4 mm
Stahl < 700 N/mm² fz = 0,022 mm
Ø d1 = h8 = 10 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440100, 24440100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,59*
€ 83,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,72*
€ 83,12*
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 68,42*
€ 87,00*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 89,25*
Lager 5HCAZ
2 Tage
13
€ 9,95*
ab € 81,09*
€ 102,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.