Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024840160
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057450160000
EAN/GTIN:
     4031093685474
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 190
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 152
Guss GGG = 160
Alu < 8% Si = 450
Stahl < 1400 N/mm² = 122
Kupfer Cu-Leg. = 220
INOX ferrit./martens. = 120
INOX austenitisch = 96
Alu > 8% Si = 360
INOX duplex = 77
Titan > 850 N/mm² = 105
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 55
Gesamtlänge l1 = 92 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm
Schneidenlänge l2 = 32 mm
Zähnezahl = 6
Ø d1 = h10 = 16 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,071 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, /2484, QR5319399, Fräser, 45°, 6-10, VHM, VHM-Fräser, lang, Fire, 6527, DIN, Typ, Gühring, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schneiden, Z=6-10, NH, DIN6527, Vollhartmetall, Z6-10, 3024840160, 24840160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 57,11*
€ 72,61*
Lager 5HCAZ
4
€ 9,95*
ab € 79,75*
€ 99,00*
17 Tage
6
€ 6,99*
ab € 111,01*
€ 137,36*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 148,92*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.