| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3026670037 Herst.-Nr.: 1HODO31525001 EAN/GTIN: 4053569228121 |
| |
|
| | |
| Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.
Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren. Marke = STARK Stahl < 700 N/mm² = 30 Guss GG/GTS = 20 Beschichtung = dampfbehandelt Stahl < 1000 N/mm² = 20 Guss GGG = 20 Stahl < 1400 N/mm² = 15 INOX ferrit./martens. = 10 INOX austenitisch = 10 INOX duplex = 10 Zähne und Zahnform = 240 BW Anzahl NL/Ø/Teilkreis = 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm Ø x Stärke x Bohrung = 315 x 2,5 x 32 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, HSS, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., 3026670037, 26670037 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 82,59* | € 102,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,21* | € 105,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,02* | € 105,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,73* | € 108,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,12* | € 108,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|